Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
CUrea soft 1-L-Neptuneflasche Hautpflegecreme Physioderm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4260029175677
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
4260029175677
EAN/GTIN:
4260029175677
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
4260029175677 Hautpflegecreme Curea Soft
- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Unterstützt die Regenration vorgeschädigter Haut
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- Für stark belastete und trockene Haut
... >
Reinigungsstoffe
>
Hygiene-/Pflegeprodukte
>
Physioderm®
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
hautschutzcreme lindesa 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
lindesa handschutzcreme
,
4260029175677
,
Physioderm®
,
Creme
,
Hautpflegecreme Curea Soft
,
28576809
,
1649802
,
28576682
,
Hygiene-/Pflegeprodukte
,
28576681
,
Reinigungsstoffe
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 CUrea soft 1-L-Neptuneflasche Hautpflegecreme Physioderm
,
Pflegt empfindliche und belastete Haut
,
O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea
,
Reiskeimöl und Bisabolol
,
Unterstützt die Regenration vorgeschädigter Haut
,
Schnell einziehend
,
Leicht fettend
,
Silikonfrei
,
Mineralölfrei
,
Für stark belastete und trockene Haut
,
Hautschutz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 33,30*
Lager 369
6
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 33,43*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,34*
€ 34,26*
Lager 537
6 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 26,18*
€ 34,29*
Lager 6QTZH
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 30,49*
€ 37,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 30,49* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 223,14* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Physioderm® Hautpflegecreme CUREA SOFT, parfümiert, 1000ml/Faltflasche
Peter Greven Physioderm
14011001
ab € 25,59*
Sonstiges
Physioderm® Hautpflegecreme CUREA SOFT, parfümiert, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
14011003
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen