Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Inside 120 12V mw L10m 7,2W/m Konfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985912188
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985912188
EAN/GTIN:
     4250985912188
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
4250985912188 LED-Leuchte Versa Inside 120
- LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar
- Lichtausbeute 125 lm/W
- Ausstrahlungswinkel 120°
- Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- Individuell kürzbar
- Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen
- Für die Schrankinnenbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in heller Umgebung
- Betriebsspannung 12 Volt DC
- Farbwiedergabe RA > 90
- Schutzart IP 20
- Zuleitung 1,8 m
- Steckverbindung LED-Mini M1
Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
* Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt.
Weitere Suchbegriffe: led streifen rgb 10m, led streifen, led streifen rgb, 4250985912188, HALEMEIER, Leuchte, Versa, LED-Leuchte Versa Inside 120, 28596032, 1653184, 28596031, Anbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Versa Inside 120 12V mw L10m 7, 2W/m Konfektion, LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar, Lichtausbeute 125 lm/W, Ausstrahlungswinkel 120°, Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung, Individuell kürzbar, Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen, Für die Schrankinnenbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in heller Umgebung, Betriebsspannung 12 Volt DC, Farbwiedergabe RA 90, Schutzart IP 20, Zuleitung 1, 8 m, Steckverbindung LED-Mini M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen, * Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt, Inside
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 189,42*
Lager 6QTZH
625
€ 6,99*
ab € 195,06*
€ 243,97*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.