Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle
Artikel-Nr.:
     4708-5047629
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5600231
EAN/GTIN:
     4250985912188
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band HALEMEIER Versa Inside 2x120 12VDC mw² L=10m 7,2W/m KonfektionsRolle

perfekt für Schrankinnenbeleuchtung Akzentbeleuchtung in heller Umgebung 30 % gleichmässigere Lichtverteilung 30 % effizienter 30 % mehr Licht beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 - 6'000 K
Länge:
10'000 mm
Leistung:
7.2 W/m ,72 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtausbeute:
125 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Inside
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
ohne
Anzahl LED:
2x120 /m
Bandlänge max.:
5'000 mm
kürzbar:
alle 33.3 mm
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Kaltweiss)
Lichtstrom:
900 lm/m
Modellbezeichnung:
2x120 MultiWhite / 12 V
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 188,50*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 194,8923*
€ 243,3123*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.