Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6,6mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049844233188
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4049844233188
EAN/GTIN:
     4049844233188
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
4049844233188 Spiralbohrer, Sirius®-beschichtet
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- DIN 338
- Typ INOX
- Spitzenwinkel 130°
- Spiralwinkel 40°
- Kernanstieg normal
- Kerndicke schwächer als normal
- Präziser Spitzenanschliff
- Schaft zylindrisch
- Rechtsschneidend
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 6,6mm, din 338, 4049844233188, GÜHRING, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Co5-Spiralbohrer, Sirius-beschichtet, 28597611, 1653360, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6, 6mm GÜHRING, Sirius®-beschichtet, HSS-Co5, Profilgeschliffen, Typ INOX, Spitzenwinkel 130°, Spiralwinkel 40°, Kernanstieg normal, Kerndicke schwächer als normal, Präziser Spitzenanschliff, Schaft zylindrisch, Rechtsschneidend, DIN338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 34,61*
Lager 6QTZH
20
10
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 40,41*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 217,93*
€ 259,09*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 404,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.