Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6,6mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6,6mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6,6mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     400-2302136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049844233188
EAN/GTIN:
     4049844233188
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 6,6mm GÜHRING


Spiralbohrer, Sirius®-beschichtet

•HSS-Co5
•Profilgeschliffen
•DIN 338
•Typ INOX
•Spitzenwinkel 130°
•Spiralwinkel 40°
•Kernanstieg normal
•Kerndicke schwächer als normal
•Präziser Spitzenanschliff
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 6,6mm, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 27,31*
Lager 400
20
10
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 34,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.