Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4046719445134
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719445134
EAN/GTIN:
     4046719445134
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
4046719445134 3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«
Eigenschaften:
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2
RNR* 87 dB(A) –98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Suchbegriffe: ear gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, 4046719445134, 3M™, Ohrschutzstöpsel, Gehörstöpsel, 3M™ Gehörschutzstöpsel »EAR Express«, 28563405, 1647281, 28563404, 28563383, Gehörschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band, 3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«, Eigenschaften:, Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen, Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus, Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab, Waschbar und hygienisch, Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel, Kein Vorformen erforderlich, Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel, Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung, Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A), Zulassung/Norm: EN 352-2, RNR* 87 dB(A) –98 dB(A), Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm, G
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,8297*
€ 1,0797*
100
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,08*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,08*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,9133*
€ 1,1833*
100
pro Paar
€ 4,80*
ab € 0,935*
€ 1,215*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,1833*
€ 1,4081
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,1433*
€ 1,3605
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,9133*
€ 1,0868
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 118,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.