Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-R Express Gehörschutzstöpsel mit Kordel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
E-A-R Express Gehörschutzstöpsel mit Kordel
E-A-R Express Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Artikel-Nr.:
     284WZ-128129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000103732
EAN/GTIN:
     4046719445134
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mit dem Stiel lassen sich die Stöpsel einfach und ohne vorzuformen in den Gehörgang einführen und erzielen sofort zuverlässigen Schutz. Das ist insbesondere für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung ein großer Vorteil.- vorzuformender Gehörschutzstöpsel - komfortabel und hygienisch - minimale Druckentwicklung - sehr gut geeignet bei langer Tragedauer - kompatibel mit anderer PSA - flexibler, hygienischer Stiel - paarweise in wiederverschließbarem Kissenkarton verpackt - Dämmwert SNR = 28 dB - Material Polyurethan - Farbe blau/gelb
Weitere Informationen:
Dämmwert:
SNR = 28 dB
Material:
Polyurethan
Farbe:
blau/gelb
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, Arbeitsschutz, E-A-R, E-A-RSoft, Gehörschutz, Gehörschutzstopfen, Gehörschützer, Lärmschutz, Ohropax
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 0,97*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 0,97*
5 Tage
1500
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,04*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,9133*
€ 1,0733*
Lager 284
100
pro Paar
€ 4,80*
ab € 0,935*
€ 1,105*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.