Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016947 Herst.-Nr.: 7000103732 EAN/GTIN: 4046719445134 |
| | |
|
| | |
| 3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band
Ausführung: - Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
- Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
- Zulassung/Norm: Nach EN 352-2
RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | SNR-Wert: | 28 dB | Art: | Gehörschutzstöpsel | Hersteller: | 3M | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,79* | € 0,98* | | | | Lager 5417 | | | | 100 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 0,85* | € 1,06* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,06* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,9033* | € 1,1033* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,9088* | € 1,1088* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|