| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030646067583 Herst.-Nr.: 4030646067583 EAN/GTIN: 4030646067583 |
| |
|
| | |
| 4030646067583 Zunftweste »Detlef« Eigenschaften: - Zwirn-Doppel-Pilot - Zweireihig - Achtknöpfig - Zwei Außentaschen - Eine Innentasche mit Klett - Perlmuttimitatknöpfe - Ein Rückenschnallgurt Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030646067583, FHB®, Arbeitsweste, Zunftweste »Detlef«, 28561969, 1647097, 28561968, Zunftkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Zunftweste DETLEF, Zwirn-Doppel-Pilot, schwarz, Gr.52, Eigenschaften:, Zweireihig, Achtknöpfig, Zwei Außentaschen, Eine Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Ein Rückenschnallgurt, Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m², Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe, 100 % Baumwolle, Farbe: schwarz, FHB, original |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,70* | € 58,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,69* | € 58,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,34* | € 60,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,16* | € 60,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 48,84* | € 61,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|