Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste DETLEF Größe 52 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste DETLEF Größe 52 schwarz FHB
Zunftweste DETLEF Größe 52 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247610
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70016-20-52
EAN/GTIN:
     4030646067583
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste doppelpilot
zunft weste
FHB DETLEF Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300g/qm schwerem Körpergewebe in 100% Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften achtknöpfig, zweireihig, 1 Innentasche mit Klett, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland, Perlmuttimitatknöpfe, 1 Rückenschnallgurt, 2 Außentaschen· Marketingclaim traditionell und bewährt· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Zunftwesten, Zunftbekleidung, 8000034068
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,05*
€ 58,95*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 59,17*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 47,38*
€ 60,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 60,94*
2 Tage
314
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 61,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.