| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029713019877 Herst.-Nr.: 4029713019877 EAN/GTIN: 4029713019877 |
| |
|
| | |
| 4029713019877 Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit Messstift - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - Schutzart IP67 - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm - Aus- und Ein-Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, helios preisser dig. werkstattmessschieber, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, 4029713019877, HELIOS PREISSER, digital, Digi, Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit Messstift, IP67, 28594552, 1652818, 28594542, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Tiefenmesssch. DIGI-MET 150mm IP67 m.Stift HP, DIN 862, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, Schutzart IP67, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Aus- und Ein-Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,86* | € 405,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,34* | € 406,22* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,13* | € 407,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,73* | € 414,88* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 388,38* | € 428,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|