| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029713019013 Herst.-Nr.: 4029713019013 EAN/GTIN: 4029713019013 |
| |
|
| | |
| 4029713019013 Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET®, mit Datenausgang - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - Resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm - Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB - mm/inch-Umschaltung - Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 200mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, 4029713019013, HELIOS PREISSER, digital, Schieblehre, Digital-Taschenmessschieber DIGI-MET®, mit Datenausgang, 28594501, 1652812, 28594482, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Digi.Taschenmess. 200mm m.Daten.ET HP, DIN 862, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, Resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7, 5 mm, Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui, Helios, 200 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,83* | € 178,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 156,20* | € 178,10* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,66* | € 179,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,72* | € 181,07* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 191,42* | € 216,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|