| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888280029 Herst.-Nr.: 4025888280029 EAN/GTIN: 4025888280029 |
| |
|
| | |
| 4025888280029 Blouson »Lenk« Eigenschaften: - Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe - Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung - Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C - Verstärkungen aus Polyamid an den Schultern - Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter - Verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss - Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung - Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten - Elastischer Saum und Ärmelsaum - Knopfleiste im Kragen für Kapuze - Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter - Zwei Brusttaschen mit Patten - Zwei Hüfttaschen - Eine Handyinnentasche - Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: - Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² - Verstärkung: 100% Polyamid - Futter: 100% Polyester - Wattierung: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, arbeitsjacken, 4025888280029, Craftland®, Jacke, Blouson »Lenk«, 28561328, 1646976, 28561317, Arbeits-Jacke, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Blouson Lenk Gr.S, grau/schwarz, Eigenschaften:, Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung, Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C, Verstärkungen aus Polyamid an den Schultern, Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter, Verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss, Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung, Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten, Elastischer Saum und Ärmelsaum, Knopfleiste im Kragen für Kapuze, Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter, Zwei Brusttaschen mit Patten, Zwei Hüfttaschen, Eine Handyinnentasche, E |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,75* | € 39,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 29,90* | € 39,45* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,89* | € 39,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 30,09* | € 39,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,31* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|