| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825670196 Herst.-Nr.: 4006825670196 EAN/GTIN: 4006825670196 |
| |
|
| | |
| 4006825670196 Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Ausstattung: - Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig - Wechselbarer Akku – Geeignet für alle Power X-Change Akkus - Einfacher und schneller Batterietausch möglich - Kabelloses Arbeiten dank Power X-Change Akku - Unendliche Laufzeit dank PXC-Einhell Akku - 18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse - Kompaktes, leichtes und handliches Design - Inkl. Wandhalterung für platzsparende Aufbewahrung des Geräts - Softgrip-Flächen für angenehmen, sicheren Halt - Ein-/Ausschalter mit Lock-Funktion für Dauerlauf - Einteilige Gummilippe zum Abziehen - Streifenfreie Ergebnisse dank Abziehlippe aus Silikon - Optimales Zusammenspiel von Saugdüse und Abziehlippe - 300 ml Sprühflasche mit waschbarem Mikrofaserpad - 100 ml Schmutzwassertank für zeitintensive Einsätze - Einfache Entleerung und Reinigung des komplett entnehmbaren Tanks - Separat erhältlich: Teleskopstangen-Set für hohe Fenster - Separat erhältlich: Düsen-Set für mehr Anwendungsmöglichkeiten - Bürstenmotor Lieferung: ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, fensterabzieher 28cm, elektrischer fensterreiniger, fensterwischer microfaser, 4006825670196, Reinigungssysteme, Akku-Fensterreiniger, 28588610, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Beschaffungsartikel, Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO, Ausstattung:, Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig, Wechselbarer Akku – Geeignet für alle Power X-Change Akkus, Einfacher und schneller Batterietausch möglich, Kabelloses Arbeiten dank Power X-Change Akku, Unendliche Laufzeit dank PXC-Einhell Akku, 18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse, Kompaktes, leichtes und handliches Design, Inkl. Wandhalterung für platzsparende Aufbewahrung des Geräts, Softgrip-Flächen für angenehmen, sicheren Halt, Ein-/Ausschalter mit Lock-Funktion für Dauerlauf, Einteilige Gummilippe zum Abziehen, Streifenfreie Ergebnisse dank Ab |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,86* | € 54,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,88* | € 57,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,37* | € 69,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 69,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 55,98* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|