| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2898338-BP Herst.-Nr.: 3437102 EAN/GTIN: 4006825671254 |
| |
|
| | |
| Einhell BRILLIANTO Fenstersauger Zubehör Schwarz
Düsenset BRILLIANTO
Für den Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Einteilige Abziehlippe aus Silikon Einfacher, schneller Wechsel
Das Original Einhell Fensterreiniger Düsen-Set ist ein praktisches Zubehör für den Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO. Im Set sind eine kurze und eine lange Düse enthalten. So ist sowohl für große Fensterfronten als auch für kleinere Glasflächen, wie zum Beispiel im Auto, immer die passende Saugdüse parat. Für schmale Glas-Elemente, Sprossenfenster oder verglaste Türflügel kommt die 165 mm schmale Saugdüse zum Einsatz. Mit ihr werden auch kleinere Spiegel, Fenster und vor allem Autoscheiben perfekt sauber. Die extra breite Saugdüse erleichtert die Reinigung von großen und breiten Glasflächen. Ob Schaufenster, Wintergarten, Balkongeländer, Fensterfront oder Spiegelwand – mit Hilfe der 350 mm breiten Düse sind auch zeitintensive Fensterputzarbeiten schnell erledigt. Beste Reinigungsergebnisse und streifenfreie Fenster und Spiegel ermöglicht dabei die einteilige Abziehlippe. Die jeweilige Saugdüse wird schnell und einfach auf den Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO montiert. Beim Aufstecken rastet die Düse mit einem "Klick" ein, der Wechsel der Düse erfolgt unkompliziert per Knopfdruck.
Ausstattung: Zweiteiliges Düsen-Set für den Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO Einteilige Abziehlippe aus Silikon für streifenfreie Fenster Einfacher, schneller Wechsel der Düsen
Technische Daten: Gewicht: 0.29 kg · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 350 mm breite Saugdüse für große Glasflächen,165 mm schmale Saugdüse für kleine und schmale Glasscheiben
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Einhell | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.29 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Fenstersauger Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenster abzieher, Einhell, 3437102, Brillianto, Fensterwassersauger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 19,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,90* | € 19,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 21,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,79* | € 23,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,92* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,79* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|