| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825601671 Herst.-Nr.: 4006825601671 EAN/GTIN: 4006825601671 |
| |
|
| | |
| 4006825601671 Trockenbauschleifer TC-DW 225 Ausstattung: - Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe - Großer Schleifteller mit praktischem Klett System - Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes - Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung - Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel - Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung - Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes - Praktischer Standfuß zum Schutz des Schlauches gegen Abknicken - Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau - Inkl. 6 Schleifscheiben Ø225mm (2xP60/2xP80/2xP120) - Lieferung im praktischem Transport- und Aufbewahrungskoffer Technische Daten: - Netzanschluss 230-240 V | 50 Hz - Leistung 600 W - Leerlaufdrehzahl 600 - 1500 min^-1 - Schleifscheibendurchmesser 225 mm - Gerätelänge 1100 - 1650 mm - Kabellänge 400 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhell langhalsschleifer, langhalsschleifer, 4006825601671, Einhell, Schleifer, Bauschleifer, Trockenbauschleifer TC-DW 225, 28585308, 0, 28585307, Wandbearbeitungssysteme, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Trockenbauschleifer TC-DW 225 Beschaffungsartikel, Ausstattung:, Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe, Großer Schleifteller mit praktischem Klett System, Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes, Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung, Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel, Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung, Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes, Praktischer Standfuß zum Schutz des Schlauches gegen Abknicken, Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau, Inkl. 6 Schleifscheiben Ø225mm (2xP60/2xP80/2xP120), Lieferung im praktischem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,99* | € 152,24* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 124,85* | € 152,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 131,15* | € 160,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,23* | € 162,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,12* | € 171,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|