Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschleifer TC-DW 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbauschleifer TC-DW 225
Trockenbauschleifer TC-DW 225
Artikel-Nr.:
     400-1973503
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259930
EAN/GTIN:
     4006825601671
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Trockenbauschleifer TC-DW 225


Der Einhell TC-DW 225 Trockenbauschleifer ist ein universeller und praktischer Helfer im Innenausbau und bei der Renovierung für jeden anspruchsvollen Heimwerker. Dank des kraftvollen 600 Wattmotors mit hochwertigem Metallwinkelgetriebe, gelingen mühelos und schnell sämtliche Schleifaufgaben bei Trockenbauarbeiten, wie z.B. das Abschleifen von Wänden und Decken sowie das Entfernen von Tapetenresten, Farbe, losem Putz, etc. Für beste Ergebnisse und komfortables Arbeiten mit großem Aktionsradius, ist dieses Trockenschleifgerät mit teleskopierbarem Stiel (bis 165cm), ergonomischem T-Griff, Gelenklager und gefederter Lagerung des Bürstenkranzes ausgestattet. Die Lieferung erfolgt im Koffer inklusive 6 Schleifscheiben mit Körnungen P60/P80/P120.
- Breite: 35, - Gewicht: 3,2 kg, - Höhe: 22, - Länge: 68, - Leerlaufdrehzahl: 600 - 1500 min^-1, - Schleifteller-Ø: 225 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Länge:
68
Breite:
35
Höhe:
22
Weitere Suchbegriffe: einhell langhalsschleifer, langhalsschleifer, Schleifer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 159,72*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 141,39*
€ 159,73*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 161,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 174,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 181,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.