Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-DW 225 4259930 Trockenbauschleifer 600 W 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925369-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259930
EAN/GTIN:
     4006825601671
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Einhell TC-DW 225 4259930 Trockenbauschleifer 600 W 225 mm

Einhell Trockenbauschleifer TC-DW 225

Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe
Großer Schleifteller mit praktischem Klett System
Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung
Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel
Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung
Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
Praktischer Standfuß zum Schutz des Schlauches gegen Abknicken
Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau

Der Einhell Trockenbauschleifer TC-DW 225 ist ein universeller und praktischer Helfer im Innenausbau und bei der Renovierung für jeden anspruchsvollen Heimwerker. Dank des kraftvollen 600 Watt Motors mit hochwertigem Metallwinkelgetriebe, gelingen mühelos und schnell sämtliche Schleifaufgaben bei Trockenbauarbeiten, wie z.B. das Abschleifen von Wänden und Decken sowie das Entfernen von Tapetenresten, Farbe, losem Putz, etc. Am großen Schleifteller mit 225mm Durchmesser können die Schleifscheiben durch das praktische Klett System einfach montiert und gewechselt werden. Die optimale Anpassung der Schleifgeschwindigkeit an verschiedene zu bearbeitende Untergründe kann durch die Drehzahlregulierung schnell und einfach eingestellt werden. Für beste Ergebnisse und komfortables Arbeiten ist dieses Trockenschleifgerät mit einem teleskopierbaren Stiel bis 165cm Länge und einem ergonomischen T-Griff ausgestattet, um auch bei der Deckenberabeitung ohne Anstrengung arbeiten zu können. Zusätzlich sorgt ein Gelenklager und die gefederte Lagerung des Bürstenkranzes für eine uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes, um auch beim Arbeiten auf z.B. Leitern einen größtmöglichen Aktionsradius zu ermöglichen. Der anfallende Schleifstaub wird durch das praktische Absaugsystem in Verbindung mit einem zusätzlichen Absauggerät (Trockensauger) direkt von der Schleifscheibe abgesaugt und ermöglicht somit jederzeit einen sauberen Arbeitsplatz ohne lästige Staubentwicklung. Nach der Arbeit oder bei kurzer Arbeitsunterbrechnung kann das Gerät dank des stabilen Standfußes abgestellt werden, ohne dass der Absaugschlauch abgeknickt wird. Für den schnellen Auf- und Abbau, sowie die platzsparende Aufbewahrung ist der Führungsholm des Schleifgerätes klappbar ausgeführt. Die Lieferung erfolgt im praktischem Transport- und Aufbewahrungskoffer inklusive 6 Schleifscheiben mit jeweils Ø225mm und Körnungen von P60, P80 und P120 (je 2 Stück pro Körnung) für den sofortigen Projektstart.

Ausstattung:
Kraftvoller 600-Watt Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe
Großer Schleifteller mit praktischem Klett System
Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
Anpassung an verschiedene Oberflächen durch Drehzahlregulierung
Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel
Optimale Ergonomie durch T-Griff bei der Deckenbearbeitung
Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes

Technische Daten:
Gewicht: 3.2 kg · Leerlaufdrehzahl: 1500 U/min · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 1650 mm · Schleifscheiben-Durchmesser: 225 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge 400 cm.

Lieferumfang:
1x Trockenbauschleifer TC-DW 225
1x Transport- und Aufbewahrungskoffer
6x Schleifscheiben ( 2x P60, 2x P80, 2x P120)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1650 mm x 215 mm
Produktabmessung, Länge:
1650 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Einhell
Leistung:
600 W
Schleifscheiben-Durchmesser:
225 mm
Leerlaufdrehzahl:
1500 U/min
Gewicht:
3.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: einhell langhalsschleifer, langhalsschleifer, Einhell, 4259930, TC-DW 225
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 154,93*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 126,1914*
€ 154,9414*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 131,59*
€ 161,67*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 163,66*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 172,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.