Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4434 gelb 10 m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4005800118739
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800118739
EAN/GTIN:
     4005800118739
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
4005800118739 tesakrepp® 4434 Elefantenhaut – Spezialabdeckband
- Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger
- Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebekraft auch auf kritischen Untergründen aus
- Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen
- Schutz der angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten
- Trägerart: glatter Papierträger
- Gesamtdicke: 670 μm
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 2,7 N/cm
- Reißdehnung: 6 %
- Reißkraft: 180 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 4005800118739, tesa®, Malerkreppband, tesakrepp® 4434, 28576485, 1649737, 28576356, Klebebänder, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 tesakrepp 4434 gelb 10 m x 50mm, tesakrepp® 4434 Elefantenhaut – Spezialabdeckband, Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger, Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebekraft auch auf kritischen Untergründen aus, Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen, Schutz der angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten, Trägerart: glatter Papierträger, Gesamtdicke: 670 μm, Klebemasse: Naturkautschuk, Klebekraft auf Stahl: 2, 7 N/cm, Reißdehnung: 6 %, Reißkraft: 180 N/cm, Temperaturbeständigkeit: +60 °C, Klebeband, Krepp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 20,70*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,66*
€ 21,35*
Lager 6QTZH
684
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 21,90*
2 Tage
36
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 22,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,835* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 788,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.