| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-919941 Herst.-Nr.: 5707209605443 EAN/GTIN: 5707209605443 |
| |
|
| | |
| Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Zertifiziert nach EN 531/EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 533/EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²), EN 470-1/EN ISO 11611 (Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau größe 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT Bex Hose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,71* | € 78,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,62* | € 78,65* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,27* | € 78,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,30* | € 79,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 70,37* | € 88,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|