Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill-Aufsatz EAR Soft Yel.Neons (a 500 Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Refill-Aufsatz EAR Soft Yel.Neons (a 500 Paar)
Refill-Aufsatz EAR Soft Yel.Neons (a 500 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-913936
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038202
EAN/GTIN:
     4046719348190
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
3M™ Gehörschutzstöpsel-Spender One Touch

• Dämmwerte (dB) EAR Soft: SNR = 36; H = 34; M = 34; L = 31
• Dämmwerte (dB) Classic II: SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22

Ausführung (Spender):
• Spender einfach zu bedienen
• Auffangschale verhindert ein Herunterfallen der Stöpsel
• Geeignet zur Wandmontage
• Spender ohne Inhalt
Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Soft« für Spender »One Touch«
Inhalt:
Box á 500 Paar
Herstellerartikelnummer:
7000038202
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel 3 m mit kordel, gehörschutz spender, gehörschutz-spender 3m, 10950000, Nachfüllpack, Nachfüllpackung, Refill-Aufsatz
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,51*
€ 62,79*
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,40*
€ 62,80*
5 Tage
24
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,95*
€ 62,92*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 53,27*
€ 64,72*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,16*
€ 84,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,02*
€ 82,13
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,63*
€ 80,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 65,65*
€ 78,12
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,53*
€ 74,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,21*
€ 66,89
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11242* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
UF01000
ab € 1,3946*
Ähnlich
3M
391-0000
ab € 84,15*
Ähnlich
3M
7100111802
ab € 0,09628*
Ähnlich
E-A-R
CS01000
ab € 3,41*
Ähnlich
k.A.
4046719345540
ab € 63,36*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.