| |
|
| Artikel-Nr.: 103-586458 Herst.-Nr.: 7100111802 EAN/GTIN: 0078371671211 |
| |
|
| | |
| E-A-RSoft™ Gehörschutzstöpsel, SNR 36 dB, VE 250 Paar, neongelb.
Glatte Struktur für komfortables Tragegefühl im Ohr. Gehörschutzstöpsel mit hoher Dämmung, ideal für viele verschiedene laute Anwendungsbereiche. Hochentwickelte Schaumstoffformulierung bietet den ganzen Tag lang ein angenehmes Tragegefühl. Kegelform, die sich an die meisten Gehörgänge anpasst und zuverlässige Abdichtung und Tragekomfort bietet. Besonders geeignet für tieffrequenten Lärm.
Die E-A-RSoft™ Yellow Neon™ Gehörschutzstöpsel besitzen eine glatte Struktur und bestehen aus einer hochentwickelten Schaumstoffformulierung, damit sie den ganzen Tag angenehm im Ohr liegen. Die Einheitsgröße ist für viele Ohren geeignet und die Gehörschutzstöpsel können dank ihrer hohen Dämmung (SNR = 36 dB) in vielen verschiedenen lauten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Die E-A-RSoft™ Yellow Neon™ sind gut sichtbar und die ideale Wahl für jedes Gehörschutzprogramm. Lieferung in einer wieder verschließbaren Verpackung für einfache Handhabung. Der E-A-RSoft™ Yellow Neon™ ist CE-geprüft und entspricht der Europäischen Norm EN 352-2:1993. Weitere Informationen: | | SNR-Wert: | 36 dB(A) | Norm: | EN 352-2:1993 | Mittlerer Dämmwert: | 34 dB(A) | Gehörschutzart: | passiv | Material: | PU-Schaum | Farbe: | neongelb | Gewicht: | 0.2 kg | Gewicht pro Stück: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3m gehörschutzspender mit füllung, gehörschutz spender, gehörschutz-spender 3m, 3M, 586458 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Ersatzstöpsel, Gehörschutz, Gehörschutzstöpsel, Nachfüllpack, Nachfüllpacks, Ohrschutz, Ohrstopfen, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schaumstöpsel, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 0,09848* | € 0,13728* | | | | | | | | 1000 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 0,1197* | € 0,1407* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,10696* | € 0,14108* | | | | | 17 Tage | | | 250 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,102* | € 0,142* | | | | Lager 103 | | | | 250 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,19952* | € 0,24952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Paar (ab € 0,0008* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen | Mindestbestellmenge: 250 Packungen ( entspricht € 62,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|