Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CF 2, ESD, S1, Weite 10, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     6C8MS-912701
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     76500-37
EAN/GTIN:
     4043692002293
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh CF 2 black, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® Light Sohlentechnologie
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Weite: 10
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Frische Luft 159, 44319 Dortmund
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@atlasschuhe.de
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,25*
€ 80,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,76*
€ 80,53*
€ 4,90*
ab € 67,62*
€ 83,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 84,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,92*
€ 86,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
€ 6,32*
Zubehör
Atlas
92700-35/36
€ 10,43*
Zubehör
Atlas
99000-37
€ 10,65*
Zubehör
Atlas
99100-37
€ 10,64*
Zubehör
Atlas
99200-37
€ 10,73*
Zubehör
Atlas
92600-37
€ 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.