Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-50617
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     92000-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas ESD-Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, schwarz, Größe 37

atlas ESD-Einlegesohle Klima-Komfort, mit Mittelfußunterstützung, Lochung im Vorderfußbereich für zusätzliche Atmungsaktivität im Schuhinnenraum, weiche Fersendämpfung, atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial, Farbe: schwarz, Größe: 37
Weitere Informationen:
Marke:
atlas
Größe:
37
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-gerechte einlegesohle atlas gr. 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, Schuhsohle, Fußschutz, Zubehör Fußschutz, Sohle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 6,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 6,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,91*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,81*
€ 17,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.