Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coolmax Funktionssocke, Gr. 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569813
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     92700-35/36
EAN/GTIN:
     4016943037504
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Die ATLAS Coolmax Funktionssocke ist mit einer Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung ausgestattet. Das Außenmaterial besteht aus besonders atmungsaktivem Coolmax-Gewebe. Innen sorgt das Nylongewebe für den richtigen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Material:
Coolmax,- Nylongewebe
Größe:
35/36
Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 10,23*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 10,27*
26 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 10,43*
€ 3,19*
ab € 7,58*
€ 11,37*
2 Tage
4
€ 25,00*
ab € 10,07*
€ 14,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
86700-36
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.