Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major, Größe 64,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major, Größe 64,kornblau/grau
Latzhose Major, Größe 64,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903707
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230064
EAN/GTIN:
     4030913073620
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Latzhose MAJOR

Ausführung:
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Latztasche mit Patte
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,83*
€ 54,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,21*
€ 55,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 56,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 57,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,59*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,40*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,36*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,20*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,17*
Ähnlich
Planam
5230060
ab € 41,19*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 40,97*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.