Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major, Größe 62,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major, Größe 62,kornblau/grau
Latzhose Major, Größe 62,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-903706
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230062
EAN/GTIN:
     4030913073613
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Latzhose MAJOR

Ausführung:
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Latztasche mit Patte
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 54,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,02*
€ 54,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 56,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,53*
€ 57,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,46*
€ 58,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,31*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,23*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,25*
Ähnlich
Planam
5230060
ab € 41,03*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 40,96*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,41*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.