Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-881749 Herst.-Nr.: 2100-22 EAN/GTIN: 4000896011476 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 22
- Gesamtlänge: 102 mm
- Länge l1: 222 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 22mm, din iso 2936, imbusschlüssel 22mm, 210022 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 25,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 26,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 26,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,01* | € 27,71* | | | | Lager 6C8MS | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,03* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|