Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170193 Herst.-Nr.: 2100-22 EAN/GTIN: 4000896011476 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Made In Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 102 mm
- Länge l1: 222 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Innensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Abtriebsgröße: | 22 | Norm: | DIN ISO 2936 | Hersteller: | Hazet | Schenkellänge, kurz: | 102 | Schenkellänge, lang: | 102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 22mm, din iso 2936, imbusschlüssel 22mm, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 25,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 26,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 26,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,01* | € 27,71* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,87* | € 28,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|