Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2100-22, SW22mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher, 2100-22, SW22mm,
Winkelschraubendreher, 2100-22, SW22mm,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282440
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-22
EAN/GTIN:
     4000896011476
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 22 mm Abmessungen / Länge: 102 mm Länge l1: 222 mm Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg * = Außerhalb der DIN-ReiheWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Netto-Gewicht (kg): 0,91kg· Norm: DIN ISO 2936· Oberfläche: vernickelt· Schlüsselweite s1xs2: 22
Weitere Informationen:
Größe:
22 mm
Länge:
102 mm
Schenkellänge:
222 mm
Marke:
HAZET
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 25,72*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 26,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 26,74*
1
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 27,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.