Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Taschenlampe Hazet 1979N-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Taschenlampe Hazet 1979N-71
Led Taschenlampe Hazet 1979N-71
Artikel-Nr.:
     6C8MS-881672
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979N-71
EAN/GTIN:
     4000896208470
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe

Anwendung:
Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt

  • Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht
  • Verbesserte Ausführung:
    Ca. 100 % heller
    Ca. 40 % längere Leuchtdauer
  • Professionelle Stiftleuchte sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche stets für optimale Handhabung
  • Betätigung des Ein-/ Aus-Schalters ist durch seine gute Positionierung auch mit Handschuhen problemlos möglich
  • Äußerst robustes eloxiertes Aluminium-Gehäuse schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54)
  • 3 Watt LED
  • Aluminium schwarz eloxiert
  • Gewicht: 100 g
  • Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 12 Stück
  • Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Lichtstrom 100%: 130 lm
  • Leuchtdauer 100%: 4 h
  • Leuchtweite: 75 m
  • Schutzart (IP): IP54
  • Gesamtlänge: 139 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 21,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,44*
€ 21,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 21,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.