Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881672 Herst.-Nr.: 1979N-71 EAN/GTIN: 4000896208470 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt - Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht
- Verbesserte Ausführung:
Ca. 100 % heller Ca. 40 % längere Leuchtdauer - Professionelle Stiftleuchte sorgt durch ausgewogene Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche stets für optimale Handhabung
- Betätigung des Ein-/ Aus-Schalters ist durch seine gute Positionierung auch mit Handschuhen problemlos möglich
- Äußerst robustes eloxiertes Aluminium-Gehäuse schützt Innenteile vor Eintritt von Staub und Spritzwasser (IP54)
- 3 Watt LED
- Aluminium schwarz eloxiert
- Gewicht: 100 g
- Inklusive Verkaufsdisplay bei einer Abnahme von mindestens 12 Stück
- Anzahl Batterien/Akkus: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
- Schutzart (IP): IP54
- Gesamtlänge: 139 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, hazet led taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe, 1979N71 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,29* | € 21,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,45* | € 21,14* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,37* | € 21,20* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 21,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,73* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|