| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-851320 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026257661081 EAN/GTIN: 4026257661081 |
| |
|
| | |
| Blousonjacke PROBAN TREND 87 514
Ausführung: • Verdeckter Druckknopfleiste • Zwei aufgesetzte Brust- und Seitentaschen • Ärmelabschluss weitenverstellbar • Zwei Brustinnentaschen, eine mit Reißverschluss • Vorderteil mit Passenabtrennung • Alle Patten mit Kontrastpaspel, mit Proban® ausgerüstet • Wasser-, öl- und schmutzabweisend • Elektrostatisch ableitfähig • Proban® Soft mit weichem Griff • Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen • Atmungsaktiv • Sehr hohe Farbechtheit • Krumpfarm • Mit Proban® ausgerüstet • Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) Zulassung/Norm: • EN ISO 11612 A1/ B1/ C1/ F1 • EN ISO 11611 Klasse 1 A1 • EN 61482-1-2 Klasse 1 • EN 1149 3 / 5 • EN 13034 Typ 6 Material: • 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m² Größen: • 44–54 • 56–58, ÜGZ 10 % • 60–62, ÜGZ 15 % • 64–66, ÜGZ 20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson 48 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, Schweißerschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,82* | € 71,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,26* | € 73,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,51* | € 74,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,11* | € 75,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,17* | € 87,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|