| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-598368 Herst.-Nr.: 87514-194-48 EAN/GTIN: 4026257661081 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1252R048, Blousonjacke 87514 Material: Gewebe 87 (Antistatik), Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % antistatische Komponente, FC-ausgerüstet, ca. 330 g/m². Schweißerschutz EN 470-1 EN 531 Hitzeexponierte Industriearbeiter (ausgeschlossen Feuerwehr), inkl. der Prüfnormen EN 366/EN 367/EN 532/ISO 15025 Hitze- und Flammschutz EN 533 Index3 Antistatische Ableitfähigkeit EN 1149-3 Lichtbogenschutz bisEN 61482-1-2 CENELEC Klasse I (4 kA/500 ms.) Chemikalienschutz EN 13034 Typ 6 Lieferbare Farben: - Taschen und Patten farblich abgesetzt - Verlängerter Blouson mit verdeckter Druckknopfleiste - 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - 2 abgedeckte Seitentaschen - Ärmelbündchenmit Druckknopf verstellbar - 2 Brustinnentaschen, davon 1 mit Reißverschluss - Alle Taschen verriegelt, Fabrikat: Rofa Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, blouson 48 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, Kontraktorenkleidung, BLOUSONJACKE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,76* | € 72,05* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,49* | € 73,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,32* | € 74,90* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,14* | € 75,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,13* | € 87,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|