Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WarnjackeJasper,SoftshellGrXL,orange/marine,FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WarnjackeJasper,SoftshellGrXL,orange/marine,FORMAT
WarnjackeJasper,SoftshellGrXL,orange/marine,FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850947
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784567367
EAN/GTIN:
     4317784567367
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Softshell-Warnjacke Jasper

Ausführung:
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Diverse Taschenvariationen
• Abnehmbare Ärmel
• Gummizug am Ärmelende
• Gesteppte Nähte
• Fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
• 2-Lagen bonded Softshell
Zulassung/Norm:
• EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel
• EN 14058:2004
• EN ISO 13688:2013
Material:
• 100 % Polyester, ca. 250 g/m²
• 100 % Polyester Fleece an der Innenseite
Größen:
• S–3XL

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 19,42*
€ 26,89*
3 Tage
116
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 40,88*
Lager 6C8MS
116
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 47,83*
5 Tage
104
€ 9,95*
ab € 46,95*
€ 62,06*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.