FORMAT Softshellwarnjacke Jasper orange/marine Gr. XL
FORMAT Softshell-Warnjacke Jasper
Ausführung:
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Zwei eingesetzte Taschen
• Abnehmbare Ärmel
• Gummizug am Ärmelende
• Gesteppte Nähte
• Fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
• 2-Lagen bonded Softshell
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 250 g/m²
• Innenseite: 100 % Polyester, Fleece
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel, EN 14058:2004, EN ISO 13688:2013
Farbe: orange-marine
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit