Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnregenjacke Whistler Größe 2XL,gelb/marine,FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnregenjacke Whistler Größe 2XL,gelb/marine,FORMAT
Warnregenjacke Whistler Größe 2XL,gelb/marine,FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850930
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784567190
EAN/GTIN:
     4317784567190
Suchbegriffe:
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Regenjacke
Regenparka
Warnschutz-Regenjacke Whistler

Ausführung:
• Wasserdicht (100 %), winddicht und hoch atmungsaktiv
• Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
• Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
• Bandverschweißte Nähte
• A bnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Diverse Taschenvariationen
• Elastisches Gelenkband mit Verengung mittels Klettbandpatte
• Kordelzug in der Taille
• Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
Zulassung/Norm:
• EN ISO 20471:2013, Klasse 3
• EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/3
• EN ISO 13688:2013
Material:
• 100 % Polyester-Gewebe, ca. 195 g/m²
• 100 % PU-Beschichtung
Größen:
• S–3XL

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 6,90*
ab € 32,45*
€ 43,61*
Lager 6C8MS
57
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 47,97*
2 Tage
57
€ 8,50*
ab € 36,36*
€ 48,86*
3 Tage
47
€ 9,95*
ab € 40,95*
€ 53,45*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.