FORMAT Warnregenjacke Whistler gelb/marine Gr. 2XL
FORMAT Warnschutz-Regenjacke Whistler
Eigenschaften:
• Wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv
• Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an Innenseite und Unterarmbelüftung
• Meshfutter im Körper und Polyamidfutter in den Ärmeln
• Bandverschweißte Nähte
• Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
• Reißverschluss unter Klettbandpatte
• Eine eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
• Zwei eingesetzte Taschen
• Elastisches Gelenkband mit Verengung mittels Klettbandpatte
• Kordelzug in der Taille
• Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
Material:
• Gewebe: 100 % Polyester, ca. 195 g/m²
• Beschichtung: 100 % PU
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/3, EN ISO 13688:2013
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit