| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-850691 Herst.-Nr.: 4025888125160 EAN/GTIN: 4025888125160 |
| |
|
| | |
| Forst-Schnürstiefel EIBE, S3 Ausführung: • Gepolsterter Kragen und Staublasche • Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken • Zwischensohle aus antistatischem Gummi • Profilierte Sohle ist antistatisch, abrieb- und rutschfest, ölbeständig und mit IDEAL-Doppelnaht Material: Sohle aus Gummi, Spaltlederfutter, Kragen und Staublasche aus Kalbsvollleder, Schaft aus hydrophobiertem Rindvollleder, Leder-Brandsohle Sicherheit: DIN EN 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA, Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s), korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5 Größen: 40–47 Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,40* | € 155,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,27* | € 155,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,32* | € 188,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 158,27* | € 190,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,49* | € 191,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 158,27* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|