Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-845645 Herst.-Nr.: 88781-44 EAN/GTIN: 4030839254882 |
| |
|
| | |
| Forststiefel, ARBORIST GTX S3 CI, 88781-44 •• Waterproof-Rindleder • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES • PU-Spitzenschutz • Stahlkappe • EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SPECIALS |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,24* | € 148,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,65* | € 150,86* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 126,18* | € 154,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,75* | € 164,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 139,60* | € 164,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|