Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 37
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 37
Damen-Halbschuh Impulse Aqua Low,S1P,ESD,Größe 37
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844754
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74811-37
EAN/GTIN:
     4030839193549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damensandale Impulse Aqua Easy, S1P SRC ESD

Ausführung:
• Lederfreie Ausstattung
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD
• Elastisches Schnürsystem und individuelle Schnellarretierung
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, PU/PU-Sohle Nova
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 425 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,90*
€ 76,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 76,35*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 76,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,40*
€ 76,95*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 78,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-37
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-3739
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
280020-3739
ab € 19,90*
Zubehör
ELTEN
280030-3739
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.