Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 41
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 41
Damen-Sicherheitshalbschuh Elten GHOST Lady Low ESD S3 74171 Größe 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844529
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-41
EAN/GTIN:
     4030839241974
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh, GHOST Lady Low ESD S3, 74171-41

•• Hydrophobierte Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• MONO-PU Sohle MISS L10

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, s3 gr. 41 elten halbschuhe, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN MISS L10
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 76,66*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 76,68*
Lager 6C8MS
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 76,68*
18 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 60,71*
€ 77,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,34*
€ 82,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.