Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 13600 D 610mm, Schiebeb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fassroller 13600 D 610mm, Schiebeb.
Fassroller 13600 D 610mm, Schiebeb.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782838
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017976136004
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller 60l
Fassroller

Robuste Bauart
Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60 Liter Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200 Liter Fässer. Pulverbeschichtet RAL 5007 brilliantblau.

Mit 4 Lenkrollen
2 Stück mit Feststeller, Räder aus Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.
Dauerhaft oberflächengeschützt.
Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Radgröße:
80x35 mm
Eigengewicht:
16 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30205932, Fassroller 13600 D 610mm, Schiebeb.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 150,16*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 150,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 150,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,67*
€ 152,69*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.