Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13600, Fetra Fassroller 13600 mit Schiebebügel, Durchmesser 610 mm Durchmesser 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737148
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017976136004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller 60l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13600, Fassroller 13600 mit Schiebebügel, Durchmesser 610 mm Durchmesser 610 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15600 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamthöhe (mm):
914
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
15,6
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FASSROLLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 150,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 150,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 150,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,67*
€ 152,69*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.