Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-13600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017976136004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller 60l
Fassroller für stehenden Transport von Stahlblechfässern mit 60 oder 200 Litern Inhalt. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Liter-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Liter-Fässer. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
420/610
Ladeflächenbreite (mm):
420/610
Gesamthöhe (mm):
914
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.