Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 13600 m.Schiebebügel Durchm. 610mm 250kg, Innendurchmesser 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA13600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017976136004
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller 60l
Fassrollermit Außenring und Schiebebügel für 60 und 200 Liter Fässer, Tragfähigkeit 250 kg

Anwendung
Zum Transport von stehenden Fässern.

Ausführung
• verschweißte Stahlkonstruktion
• Außenring Innen-Durchmesser 610 mm für 200-Ltr.-Fässer
• Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Durchmesser 420 mm für 60 Ltr.-Fässer

Ausführung
• einfache Lösung zum Transport von Fässern über kurze Distanzen
• sehr wendig durch hoch qualitative Lenkrollen
Weitere Informationen:
Ladeflächendurchmesser:
610 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Fässer
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Griff
Werkstoff Rad:
Polyamid
Werkstoff Ladefläche:
Stahlrahmen
Mit Radfeststeller:
Ja
Mit Griff:
Ja
Ladeflächenhöhe:
100 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Raddurchmesser:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Transport-Roller, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportroller, Fasstransporter, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 150,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 150,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 150,29*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,67*
€ 152,69*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 154,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.