Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne o Gitterrost - 1750x1300x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne o Gitterrost - 1750x1300x250 mm
Regalwanne o Gitterrost - 1750x1300x250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779119
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 1800, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462030633
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwannen, verzinkt, ohne Gitterrost

Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
Robuste Konstruktion
Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Weitere Informationen:
für Trägerlänge:
1800 mm
Maße LxTxH:
1750x1300x250 mm
Auffangvolumen:
240 l
Gewicht ohne/mit Gitterrost:
80/133 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,71*
€ 526,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,34*
€ 543,38*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,03*
€ 545,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,13*
€ 555,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,97*
€ 558,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,22*
€ 610,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 460,08*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,56*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 417,53*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 426,37*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 418,19*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 417,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.