Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778861 Herst.-Nr.: 07 2050.11 EAN/GTIN: 4040376051912 |
| |
|
| | |
| "Computer-Station, mobil Stabiles Stahlblechgehäuse Mit stabiler 25-mm-Buche-Dekor-Arbeitsplatte. Praktischer EDV - Arbeitsplatz Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm). Geteiltes Unterbaugehäuse Separat verschließbare Rollladen im oberen als auch im unteren Bereich. Dreifache Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite und im Innenteil. Unterbaugehäuse oben Mit Tastaturauszug, B 590x T 350 mm und links und rechts ausziehbarer Mouseauflage. Unterbaugehäuse unten Mit Auszugschublade und Auszugboden. Tragkraft: 35 kg. Auszug: 100 %. Einbauhöhe verstellbar. Mit Monitorgehäuse Standardlackierung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauelemente RAL 5010 enzianblau. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Lieferung erfolgt komplett montiert " Weitere Informationen: | | BxTxH: | 720x660x1100 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, Lagerregalrollladen, Rollladen Lagerregal, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, 30570795, Computer-Tische, Computer-Werkstattschränke, EDV-Werkstattmöbel, EDV-Werkstattschränke, SMK |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,67* | € 822,00* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,53* | € 822,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,33* | € 822,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,27* | € 839,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,43* | € 839,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|