Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-07-2050.11 Herst.-Nr.: 07-2050.11 EAN/GTIN: 4040376051912 |
| |
|
| | |
| - Buche-Dekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.
- Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Hardwarefach. Beide Fächer sind durch einen separaten, vertikal geführten Rollladen verschließbar (Öffnung nach links). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Boden sowie Innenteil. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.
- Tastaturfach(Höhe 75 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nachlinks öffnend) und Tastaturauszug B590 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- Hardwarefach (Höhe 875 mm) mit Querrolladen (abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker (Norm-Deutschland).
- 1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
- 1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
- Pulverbeschichtung
- Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B720 x T660 x H1140 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Plattenart: | Buche-Dekor Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 25 mm | Flächenlast stationär: | 200 kg | Schubladen-Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Computer-Trolley, Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, Lagerregalrollladen, Rollladen Lagerregal, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, Computer-Arbeitsplätze |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,96* | € 825,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 741,05* | € 825,72* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 744,35* | € 825,72* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 758,52* | € 842,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,17* | € 842,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|