Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Schiebetürschrank 7035/50121950x1600x400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778618
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2149-00 7035/5012
EAN/GTIN:
     4050646330227
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, Korpus RAL 7035, Türen RAL 5012 lichtblau

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1600x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1597x353 mm
Anzahl Einlegeboden:
8
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,87*
€ 702,93*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,68*
€ 702,93*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,06*
€ 703,20*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 587,66*
€ 708,42*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 609,70*
€ 716,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,93*
€ 836,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,69*
€ 757,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,68*
€ 731,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-802|
ab € 29,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-801|
ab € 22,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-80|
ab € 14,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.